Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Spannzange ER16 HP Drm.9,0 mm metallisch abgedichtet Rundlauf 5µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22510609
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22510609
EAN/GTIN:
     4050293677713
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzangen Typ-ER nach DIN6499-A / ISO 15488; metallisch abgedichtet bis 120bar; Rundlaufgenauigkeit 5µm

Anwendung
Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter.

Ausführung
• Metallisch abgedichtet bis 120bar für innere Kühlmittelzufuhr

Ausführung
• Höhere Rundlaufgenauigkeit verlängert die Werkzeugstandzeiten

Hinweis
Die Kombination aus ATORN Präzision-Spannzangenfutter und Fahrion Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO|P ist mit den metallisch abgedichteten ATORN Spannzangen nicht geeignet. Alle standard Spannzangenfutter Typ ER passen auf die metallisch abgedichtet Spannzangen.

Lieferung
1 Stück Spannzange HP = Hochpräzise Ausführung metallisch abgedichtet; Rundlaufgenauigkeit 5µm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
17 mm
Länge:
27.5 mm
Spannzangen-Typ:
ER 16
Druck max.:
120 bar
Spanndurchmesser:
9.0 mm
Rundlaufgenauigkeit max.:
5 µm
Weitere Suchbegriffe: Spannzange ohne Norm, spannzange er25 9, spannzange ohne norm, Werkzeugaufnahme, Spannzange, Spannzangen, Fräserspannfutter, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.