Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Spannzange ER32 HP Durchmesser 20,0 mm (20,0-19,5 mm) Rundlauf 5µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22510086
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22510086
EAN/GTIN:
     4050293630572
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzangen Typ-ER nach DIN6499-A; HP= Hochpräzise; Rundlaufgenauigkeit 5µm

Anwendung
Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter.

Ausführung
• Höhere Rundlaufgenauigkeit verlängert die Werkzeugstandzeiten

Lieferung
1 Stück Spannzange ER32 HP = Hochpräzise Ausführung; Rundlaufgenauigkeit 5µm
Weitere Informationen:
Spannbereich min.:
2 mm
Kühlmittelzufuhr:
Ja
Außendurchmesser:
33 mm
Spannüberbrückung:
-0.5 mm
Länge:
40 mm
Spannzangen-Typ:
ER 32
Spannbereich max.:
20 mm
Spanndurchmesser:
20.0 mm
Spannbereich min./max.:
2-20 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannzange ohne Norm, er spannzangen 20mm, spannzange ohne norm, Werkzeugaufnahme, Spannzange, Spannzangen, Fräserspannfutter, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.