Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Spannzange ER16 HP Durchmesser 3,0 mm (3,0-2,5 mm) Rundlauf 5µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22510005
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22510005
EAN/GTIN:
     4050293629767
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzangen Typ-ER nach DIN6499-A; HP= Hochpräzise; Rundlaufgenauigkeit 5µm

Anwendung
Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter.

Ausführung
• Höhere Rundlaufgenauigkeit verlängert die Werkzeugstandzeiten

Lieferung
1 Stück Spannzange ER16 HP = Hochpräzise Ausführung; Rundlaufgenauigkeit 5µm
Weitere Informationen:
Spannbereich min.:
1 mm
Kühlmittelzufuhr:
Ja
Außendurchmesser:
17 mm
Spannüberbrückung:
-0.5 mm
Länge:
27.5 mm
Spannzangen-Typ:
ER 16
Spannbereich max.:
10 mm
Spanndurchmesser:
3.0 mm
Spannbereich min./max.:
1-10 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannzange ohne Norm, er spannzangen 3mm, spannzange ohne norm, Werkzeugaufnahme, Spannzange, Spannzangen, Fräserspannfutter, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.