Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Spannzange ER16 HP Durchmesser 2,0 mm (2,0-1,5 mm) Rundlauf 5µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN22510003
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     22510003
EAN/GTIN:
     4050293629743
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzangen Typ-ER nach DIN6499-A; HP= Hochpräzise; Rundlaufgenauigkeit 5µm

Anwendung
Für den Einsatz auf Präzisions-Spannzangenfutter.

Ausführung
• Höhere Rundlaufgenauigkeit verlängert die Werkzeugstandzeiten

Lieferung
1 Stück Spannzange ER16 HP = Hochpräzise Ausführung; Rundlaufgenauigkeit 5µm
Weitere Informationen:
Spannbereich min.:
1 mm
Kühlmittelzufuhr:
Ja
Außendurchmesser:
17 mm
Spannüberbrückung:
-0.5 mm
Länge:
27.5 mm
Spannzangen-Typ:
ER 16
Spannbereich max.:
10 mm
Spanndurchmesser:
2.0 mm
Spannbereich min./max.:
1-10 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannzange ohne Norm, spannzange er11 2mm, spannzange ohne norm, Werkzeugaufnahme, Spannzange, Spannzangen, Fräserspannfutter, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.