Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Langer Anzugsbolzen SK40 x MK4 DIN 69872


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN20800114
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     20800114
EAN/GTIN:
     4050293352634
Suchbegriffe:
Anzugbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen
anzugsbolzen din 69872 sk40
Anzugsbolzen Lang

Anwendung
Zur Befestigung von Spannzangen.

Ausführung
• Für Kombi-Hülsen DIN 69871 A
• Für Spindelnasen DIN 2079 nur in Verbindung mit Sondernutensteinen

Hinweis
weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar (Angabe des Maschinentypes notwendig).

Lieferung
1 Stück Langer Anzugsbolzen SK40 x MK2 nach ISO 7388-1 oder 7388-2
Weitere Informationen:
Kühlmittelzufuhr:
Nein
Außendurchmesser:
19 mm
Passend für Werkzeugaufnahme:
SK 40 x MK 4
Länge:
115 mm
DIN:
69872
Passend für Schraubengewinde:
M16
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen din 69872, atorn anzugsbolzen din69872, Werkzeugaufnahme, Anzugbolzen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.