Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Anzugsbolzen BT30 60 Grad ohne Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN20800070
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     20800070
EAN/GTIN:
     4050293200782
Suchbegriffe:
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk 30
Anzugsbolzen MAS BT 60° JIS 6339 mit und ohne Bohrung

Anwendung
Zum einschrauben in Werkzeugaufnahmen. Sie fallen je nach Maschinen.- und Spindeltyp anders aus und dienen dazu um die Aufnahmen in der Maschinenspindel zu befestigen.

Ausführung
• Alle Anzugsbolzen aus Material 16Mn Cr5
• Einsatzgehärtet HRc 58 ±2
• Gewinde und Bohrung weich, brüniert und geschliffen
• Anzugsbolzen mit O-Ring = abgedichtet

Hinweis
weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar (Angabe des Maschinentypes notwendig).

Lieferung
1 Stück Anzugsbolzen BT 60°
Weitere Informationen:
Winkel:
60 Grad
Gewindeabmessung:
M12
Durchmesser:
11 mm
Kühlmittelzufuhr:
Nein
Außendurchmesser:
7 mm
Zapfenlänge:
23 mm
Passend für Werkzeugaufnahme:
SK 30
Länge:
43 mm
Ausführung:
Mit O-Ring
Bolzendurchmesser:
12.5 mm
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen jis b 6339, atorn anzugsbolzen, Werkzeugaufnahme, Anzugbolzen, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.