| |
|
| Artikel-Nr.: 245-AQURADO64582 Herst.-Nr.: 64582 EAN/GTIN: 4037519000258 |
| |
|
| | |
| Noppenmatte für HK + ANKE Werkbänke
Anwendung Zum Einlegen in Schubladen der HK und ANKE Werkbänke zur Bestückung mit den AQURADO Modulen.
Ausführung • aus hochwertigem ABS-Kunststoff in schwarz • kann auf jede Größe zugeschnitten werden
Ausführung • sorgt für optimalen Halt der Module in der Schublade Weitere Informationen: | | Geeignet für Schubladenschrank: | 0 - nicht zutreffend | Tiefe: | 528 mm | Geeignet für Schubladeninnenmaß: | 500 x 540 mm | Breite: | 480 mm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AQURADO Ordnungssystem, Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Schubladen-Einrichtungsmaterial, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schubladen Einrichtungsmaterial, Einrichtungsmaterial Schubladen, AQURADO |
| | |
| |