Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQURADO Ordnungssystem 69-teilig Grundausstattung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-AQURADO60746
Hersteller:
     Aqurado
Herst.-Nr.:
     60746
EAN/GTIN:
     4037519006205
Suchbegriffe:
AQURADO Ordnungssystem
Einrichtungsmaterial, Schubladen-
Schubladen-Einrichtungsmaterial
Einrichtungssortiment, Schubladen-
Ordnungssystem Grundausstattung-Set

Anwendung
Für eine sichere Lagerung und optimale Zugänglichkeit zu Ihren Werkzeugen und Utensilien.

Ausführung
• aus hochwertigem ABS-Kunststoff
• Set bestehend aus zwei Noppenmatten und insg. 44 Boxen in Höhe 24 und 48 mm
• Noppenmatten individuell auf das vorhandene Schubladenmaß zuschneidbar
• diverses Zubehör wie Abdeckungen, Schneid- und Klebehilfe, Universalmesser, Klebepads und Beschriftungsschilder im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
KST
Für Schubladen-Kastenhöhe:
70 mm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,86*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 69 Stück (ab € 2,3458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 200,68*
€ 238,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 198,68*
€ 236,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 190,73*
€ 226,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 178,86*
€ 212,84
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 161,86*
€ 192,61
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.