Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ANSMANN5035202 Herst.-Nr.: 5035202 EAN/GTIN: 4013674352029 |
| |
|
| | |
| High Capacity Akku AA NiMH, Pack a 2 Stück
Anwendung alle elektrischen Geräte mit hohem Energiebedarf
Ausführung • Langlebig - für viele Ladezyklen ausgelegt
Lieferung 2er Blister Weitere Informationen: | | Akku-/Batterieanzahl: | 2 STK | Akku-/Batterietyp: | NiMH | Akku-/Batteriebezeichnung: | Mignon AA; R6; UM3 | Bruttogewicht: | 0.070 kg | Akku-/Batteriespannung: | 1.2 V/DC | Akku-/Batteriegewicht: | 0.048 kg | Akku-/Batteriekapazität: | 2850 mAh | Nennspannung: | 1.2 V/DC | Typ: | AA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, mignon-akku nimh, aa batterie, Akkus, AA, NiMH, ANSMANN |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,22* | € 8,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,48* | € 9,00* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 6,72* | € 9,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Blister | € 4,90* | ab € 6,88* | € 9,57* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 11,09* | € 15,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,545* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|