Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Knopfzelle Typ LR 43 / 1,5 V Blister a 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ANSMANN5015293
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5015293
EAN/GTIN:
     4013674015337
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzelle LR 43 Alkaline 1,5 V

Anwendung
Für Messgeräte, Leuchtmittel, Waagen, Uhren und viele weitere elektrisch betriebene Geräte

Ausführung
• Lange Lebensdauer, stabile Energieabgabe
• Funktionsfähig in einem breiten Temperaturspektrum
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V/DC
Nennspannung:
1.5 V/DC
Typ:
LR 43
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,5v alkaline, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Uhrenbatterien-Batterien, LR43, LR 43, ANSMANN
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,28*
€ 0,43*
2 Tage
56
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,48*
1 Tag
160
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,49*
Lager 245
10
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,36*
€ 0,56*
4 Tage
28
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.