Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBRECHT Axialspannfutte+r APC Standard 3 - 20 mm DIN 69893-A HSK 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ALBRECHT300120Z6630
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     300 120Z 663 0
EAN/GTIN:
     4250261516000
Suchbegriffe:
Axialspannfutter DIN 69893
Gewindebohrer-Spannhülsen
Kraftspannfutter
Spannfutter ER JIS B 6339
APC Präzisionsspannfutter nach ISO 12164 (DIN 69893)

Anwendung
Zum Spannen von Zylinderschäften nach DIN 1835 A, B (Weldon) und DIN 6535 Form HA, HB sowie HE bis Durchmesser 32 mm und Schafttoleranz h6. Zum Fräsen, Bohren, Reiben und Gewindeschneiden. Einsetzbar für Schlichten, Schwerzerspanung, HSC und Hartbearbeitung.

Ausführung
• Für höchste Spannkraft und Stabilität sowie kleinste Rundlauftoleranz.
• sehr kleine Rundlauftoleranz 3 µm (bei 2,5 x D)
• Werkzeugspannung erfolgt in Verbindung mit beschichteter Spannhülse (siehe Nr. 23332).

Ausführung
• Mehr Sicherheit beim Zerspanen durch ein außergewöhnlich hohes Haltemoment 200 Nm (bei Schaft-Durchmesser 12 mm).
• Präziser und schneller Werkzeugwechsel seitlich über Sechkantschlüssel.

Hinweis
Auf Anfrage auch andere Werkzeugaufnahmen und Austragslängen. APC 25 Bez.-Nr. 23732055 mit Einschnürung (Saftylone Albrecht Spannschlüssel für APC 23732101).

Lieferung
1 Stück APC Präzisionsspannfutter.
Weitere Informationen:
Baulänge:
Standard
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 20000 1/min
Freilänge:
31 mm
Spannbereich min.:
2 mm
Kühlmittelzufuhr:
Intern axial
Außendurchmesser:
53 mm
Freilänge bis zum Bund:
66 mm
Länge:
20 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
Präzisionsspannzangenfutter
Werkzeugaufnahme:
HSK 63
DIN:
69893-1
Form:
A
Kegelart:
HSK 63
Auskraglänge:
92 mm
Modell:
APC 20
Spannbereich max.:
20 mm
Durchmesser verjüngt:
40 mm
Rundlauftoleranz:
0.003 mm
Spannbereich min./max.:
2-20 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenfutter ER JIS B 6339, gewindebohrer spannhülsen, Hohlschaftkegelwerkzeuge, Kegelwerkzeuge, Hohlschaft-, Spannfutter, Werkzeugaufnahme, Kegelwerkzeuge Hohlschaft, ALBRECHT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,53*
€ 389,82*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,69*
€ 398,51*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 339,91*
€ 415,31*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,51*
€ 474,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,90*
€ 468,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,48*
€ 423,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,65*
€ 414,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,69*
€ 400,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.