| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ALBRECHT13620160000 Herst.-Nr.: 136 2016 000 0 EAN/GTIN: 4250261513245 |
| |
|
| | |
| Spannhülsen APC Zubehör für Präzisionsspannfutter APC
Anwendung Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.
Ausführung • Gehärtet. • geschliffen und beschichtet für lange Lebensdauer • Nach DIN 1835 AB und DIN 6535 HA,HB und HE. • Bez.-Nr. 23332123-292 abgedichtet für IK.
Ausführung • Mit fein einstellbarem Längenanschlag.
Lieferung 1 Stück Spannhülsen APC. Weitere Informationen: | | Spannbereich min.: | 2 mm | Kühlmittelzufuhr: | Nein | Passend für Spannfutter: | APC 20 | Spannbereich max.: | 20 mm | Spanndurchmesser: | 16 mm | Spannbereich min./max.: | 2-20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialspannfutter, Fräserspannfutter, Präzisions-Spannzangen, Spannfutter für Fräser, Spannfutter, Axial-, Spannhülsen für Axialspannfutter, Spannzangen, Präzisions-, Werkzeugaufnahme, Spannfutter Axial, ALBRECHT |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 89,79* | € 112,28* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 90,00* | € 114,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|