Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter Satz Größe 3 MK4 Schnellwechselsystem für Schneideisen und Gewindebohrer


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-AKON300204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebohrerhalter
Zweibacken-Werkzeughalter
gewindebohrerhalter
Halter Satz Gr.3 MK4 mit Schnellwechselsystem für Schneideisen M16-M24+Gewindebohrer M4-M24 für die Aufnahme von Gewindeschneideisen und Gewindebohrern

Ausführung
• hohe Flexibilität des Anwenders durch breites Einsatzspektrum
• anwenderfreundliches Handhaben und geringe Wechselzeiten
• sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Geeignet für Innengewindegröße max.:
M24
Morsekegelgröße Aufsteckdorn:
MK 4
Passend für Aufsteckdorngröße:
3
Morsekegelgröße:
MK 4
Geeignet für Außengewindegröße max.:
M24
Geeignet für Innengewindegröße min.:
M4
Geeignet für Außengewindegröße min.:
M16
Satzzusammenstellung:
Grundhalter Gr. 3 mit Schnellwechselfunktion + Schneideisenh
Geeignet für Außengewindegröße min./max.:
M16-M24
Geeignet für Innengewindegröße min./max.:
M4-M24
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer- und Schneideisen-Haltersätze, Haltersätze für Schneideisen und Gewindebohrer, Schneideisen- und Gewindebohrer-Halter-Sätze, Schneideisenhalter, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Gewindebohrer Schneideisen Haltersätze, Haltersätze für Schneideisen Gewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 854,55*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 170,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 964,11*
€ 1.147,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 928,56*
€ 1.104,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 900,71*
€ 1.071,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 880,83*
€ 1.048,19
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 854,55*
€ 1.016,91
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.