Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbacken-Paar für Schraubstock 125 mm breit PE glatt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-47P125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4339067047700
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken 125mm
Schraubstock-Schutzbacken aus Kunststoff Farbe schwarz

Anwendung
Schutz empfindlicher Werkstücke beim Spannen

Ausführung
• Winkel 30 x 30 mm
• Spannfläche glatt
• Aus PE-Kunststoff schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PE
Backenbreite:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, Schraubstockbacke, Backe, Backen, Backen für Schraubstöcke, Schutzbacken für Schraubstöcke, Kunststoffbacke, Kunststoffbacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.