Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbacken-Paar für Schraubstock 100 mm breit PE glatt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-47P100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4139067047676
Suchbegriffe:
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
schonbacken 100mm
Schraubstock-Schutzbacken aus Kunststoff Farbe schwarz

Anwendung
Schutz empfindlicher Werkstücke beim Spannen

Ausführung
• Winkel 30 x 30 mm
• Spannfläche glatt
• Aus PE-Kunststoff schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PE
Backenbreite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: schonbacken, Schraubstockbacke, Backe, Backen, Backen für Schraubstöcke, Schutzbacken für Schraubstöcke, Kunststoffbacke, Kunststoffbacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.