Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten aus Stahlblech 400x170x125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-450455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox stahlblech
Werkzeugkasten aus Stahlblech

Ausführung
• Stahlblech Stärke 1,0 mm
• mit allseitig übergreifendem Deckel
• versenkter Hohlfallgriff im Deckel
• Deckelecken verschweißt
• oberer Kastenrand zur Verstärkung umgelegt
• ein Bügelverschluss
• durchgehendes Stangenscharnier
• verschließbar mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Zubehör: Vorhängeschlösser siehe Nr. 50025 010
Weitere Informationen:
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Breite:
400 mm
Mit Griff:
Ja
Farbe:
Blaugrau RAL 7031
Schlosstyp:
Bügelverschluss
Höhe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, Werkzeugkästen, Hartschaum-Einlagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Hartschaumeinlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.