Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessbrücke 100x16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-40069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031452400694
Suchbegriffe:
Tiefenmessbrücken
Messuhren
Messmittel
Messuhr
Tiefenmessbrücke für Messuhren mit Durchmesser 8 h6

Anwendung
Zum Auflegen auf das zu messende Werkstück, als Basis für eine Messuhr.

Ausführung
• mattverchromt
• Auflagefläche gehärtet, geschliffen und geläppt
• für Messuhren mit Schaftdurchmesser 8 h6
Weitere Informationen:
Ebenheitstoleranz:
0.004 mm
Länge:
100 mm
Breite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Meßuhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.