Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Hochleistungs-Dichtband 4411N, Transluzent, 50 mm x 5,5 m, 1,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7100137182
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100137182
EAN/GTIN:
     4054596405134
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Packband
Hochleistungs-Dichtungsband 4411 N für schnelle, saubere und extrem belastbare Abdichtungen im Innen- und Außenbereich

Anwendung
Für wasserdichte Versiegelungen an z.B. Konturen, Kanten, Übergängen, Nieten und Schraubenköpfen. Geeignet für hochenergetische Werkstoffe wie z.B. Metallen, lackierten Oberflächen, Glas und Keramik.

Ausführung
• einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger
• Viskoelastischer Klebstoff
• lackierbar

Ausführung
• Hohe Temperatur-, Witterungs- und UV-Beständigkeit sowie wasserdicht
• keine Trocknungszeit, kein Nachreinigen
• Gute Lösemittelbeständigkeit
• Extrem hohe Haftung
• sehr hohe Soforthaftung
Weitere Informationen:
Bandlänge:
5.5 m
Bruchdehnung:
547 %
Dicke:
1.0 mm
Trägermaterial des Klebebandes:
Acrylatschaum
Klebstoffart:
Acrylat
Temperaturbeständigkeit min.:
-40 °C
Typbezeichnung:
4411 N
Farbe:
Transluzent
Temperaturbeständigkeit max.:
90 °C
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.:
150 °C
Bandbreite:
50.00 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.:
-40 bis 90 °C
Bandbreite x Bandlänge:
50,00 mm x 5,5 m
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, scotch packband transparent 50mm, dichtband scotch, dichtband, Isolierungsklebeband, Sealing Tape, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Klebeband, Isolierband, Abdichten, abdichtband, Dichtungsband-Sealing Tape, 3M
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 27,00*
€ 37,55*
Lager 245
11
1
€ 7,90*
ab € 27,79*
€ 37,56*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 28,83*
€ 43,71*
1 Tag
24
1
Frei Haus
ab € 34,56*
€ 47,06*
16 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 33,09*
€ 48,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.