Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Aluminiumklebeband 425, silber, 25 mm x 55m, Dicke 0.12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7100059421
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100059421
EAN/GTIN:
     0051125853224
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluminiumklebeband 425 Widerstandsfähiges Metallklebeband für hohe Sicherheit in Langzeitanwendungen

Anwendung
Zum Abdichten, zum Auskleiden von Hitze- und Lichtreflektoren, zu wärmeleitenden Befestigung, als Feuchtigkeitsbarriere und zum Spießen. Auch für Außenanwendungen geeignet.

Ausführung
• Flamm-, lösungsmittel-, witterungs-, feuchtigkeits- und UV-beständig
• passt sich gebogenen und unebenen Oberflächen an

Ausführung
• passt sich gebogenen und unebenen Oberflächen hervorragend an
Weitere Informationen:
Bandlänge:
55 m
Bruchdehnung:
6 %
Dicke:
0.12 mm
Trägermaterial des Klebebandes:
Weichaluminium
Klebstoffart:
Acrylat
Temperaturbeständigkeit min.:
-55 °C
Typbezeichnung:
425
Farbe:
Silber
Temperaturbeständigkeit max.:
155 °C
Bandbreite:
25 mm
Bandbreite x Bandlänge:
25 mm x 55 m
Temperaturbeständigkeit min./max.:
-55 bis 155 °C
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, abschirmband alu, alu klebeband, scotch abschirmband, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Klebeband, Isolierband, Aluminimklebebänder, Aluminium-klebeband, Weichaluminium-Klebeband, 3M
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
€ 9,90*
ab € 1,29028*
€ 1,77028*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,08*
€ 36,48*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 27,05*
€ 36,49*
Lager 245
22
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 28,73*
€ 37,25*
19 Tage
36
36
pro Stück
€ 6,95*
ab € 33,00*
€ 38,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.