Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Aluminiumklebeband 425, silber, 38 mm x 55m, Dicke 0.12mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7100053595
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100053595
EAN/GTIN:
     0051125853156
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluminiumklebeband 425 Widerstandsfähiges Metallklebeband für hohe Sicherheit in Langzeitanwendungen

Anwendung
Zum Abdichten, zum Auskleiden von Hitze- und Lichtreflektoren, zu wärmeleitenden Befestigung, als Feuchtigkeitsbarriere und zum Spießen. Auch für Außenanwendungen geeignet.

Ausführung
• Flamm-, lösungsmittel-, witterungs-, feuchtigkeits- und UV-beständig
• passt sich gebogenen und unebenen Oberflächen an

Ausführung
• passt sich gebogenen und unebenen Oberflächen hervorragend an
Weitere Informationen:
Bandlänge:
55 m
Bruchdehnung:
6 %
Dicke:
0.12 mm
Trägermaterial des Klebebandes:
Weichaluminium
Klebstoffart:
Acrylat
Temperaturbeständigkeit min.:
-55 °C
Typbezeichnung:
425
Farbe:
Silber
Temperaturbeständigkeit max.:
155 °C
Bandbreite:
38 mm
Bandbreite x Bandlänge:
38 mm x 55 m
Temperaturbeständigkeit min./max.:
-55 bis 155 °C
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, abschirmband alu, alu klebeband, scotch abschirmband, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Klebeband, Isolierband, Aluminimklebebänder, Aluminium-klebeband, Weichaluminium-Klebeband, 3M
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
24
pro Paket
€ 6,95*
ab € 50,32*
€ 57,54*
11 Tage
unbekannt
24
pro Paket
€ 7,90*
ab € 51,81*
€ 62,29*
14 Tage
unbekannt
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,01*
€ 62,63*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 46,42*
€ 64,05*
Lager 245
9
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 50,72*
€ 64,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,06*
€ 76,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,07*
€ 73,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,62*
€ 69,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,63*
€ 67,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,17*
€ 65,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,72*
€ 60,36
pro Paket
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.