Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeplane blau 2x3 m mit Alu-Ösen in 1 m Abstand öl- und UV-beständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-32002X3
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane 170g
gewebeplane
Gewebe-Abdeckplanen

Ausführung
• witterungs- und ölbeständig
• reißfest
• wasser- und staubdicht
• mit rostfreien Alu-Ösen im Meterabstand und verstärkten Ecken
• Materialqualität 170 g/m²
• Farbe blau
Weitere Informationen:
Breite:
3 m
Werkstoff:
KST
Länge:
2 m
Länge x Breite:
2 x 3 m
Weitere Suchbegriffe: Gewebe-Abdeckplanen, Planen, Malerbedarf, Malerzubehör, Gewebe Abdeckplanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.