Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirbel mit 2 Ösen 10 mm 1000 kg Tragfähigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-14299910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel
Wirbel mit 2 Ösen (Drallfänger)

Anwendung
Zur Aufnahme von Lasten, die Rotationen unterliegen, Übertragung der eigenen Rotation des Drahtseiles oder der Kette während des Hebens einer Last wird verhindert.

Ausführung
• nicht rostender Stahl
• 4-fache Sicherheit
Weitere Informationen:
Innenbreite:
24 mm
Innenhöhe:
27 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Länge:
115 mm
Bügeldurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Wirbel, Hebetechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.