Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenschutzfilm BreitexLänge 150 mmx66 m 12 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     245-11205-99
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett
etikettenschutzfilm 150mmx66m
Etikettenschutzfilm 150 mm breit

Anwendung
Zum Schutz von Etiketten, wird über Etiketten geklebt und gewährleistet so reibungslose Logistikprozesse.

Ausführung
• Folie aus PP
• farblos, transparent

Ausführung
• schützt Etiketten vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigung
• sauberer Eindruck beim Empfänger
Weitere Informationen:
Anzahl Stück pro Paket:
12 STK
Länge:
66 m
Breite:
150 mm
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: etikettenschutzfilm, etikettenschutzfilm 66m, Schutzfolien-Abroller, Verpackung, Versand, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Schutzfolien Abroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 5,70917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,91*
€ 106,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,96*
€ 105,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,96*
€ 102,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,62*
€ 97,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,51*
€ 81,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.