Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton aus Wellpappe 380x280x280 mm, geklebt 2-lagig, 2.30 BC, 60 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-10502-136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10502-136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkartons aus Wellpappe 2-wellig

Anwendung
Zum Aufbewahren von Verpackungsgut beim Transport, als Werbeträger. Multifunktionale Transport- und Lagerverpackung.

Ausführung
• robust aus 2-welliger Pappe
• leicht zu Falten

Ausführung
• gutes Preis- / Leistungsverhältnis
• modulare Abmessungen abgestimmt auf Palettenmaß
• umweltfreundlich, da größtenteils aus Altpapier
• platzsparend, da flachliegend angeliefert
Weitere Informationen:
Innenbreite:
280 mm
Innenhöhe:
280 mm
Ausführung Wellpappe:
2-wellig
Anzahl Stück pro Paket:
60 STK
Sorte Wellpappe:
2.30
Wellenart:
BC
Innenlänge:
380 mm
Gewicht:
0.500 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, wellpappe faltkarton 2-wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, Faltkartons, Verpackungsmaterial, Wellpappe, Verpackung, Versand, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 2,47184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 187,45*
€ 223,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 185,92*
€ 221,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 173,59*
€ 206,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 157,95*
€ 187,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 148,31*
€ 176,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.