Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttelapparat digital Typ SHO-2D Drehzahlbereich 10 - 300 U/min max. 10 kg 350 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttelapparat digital Typ SHO-2D Drehzahlbereich 10 - 300 U/min max. 10 kg 350 x 350 mm
Schüttelapparat digital Typ SHO-2D Drehzahlbereich 10 - 300 U/min max. 10 kg 350 x 350 mm
Artikel-Nr.:
     2436-DH.WSO04012
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WSO04012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Schüttelapparate
Schüttelgerät

Schüttelapparat, digital, Typ: SHO-2D,
mit Orbital Bewegung, Amplitude: 20 mm,
Drehzahlbereich: 10 - 300 U/min., Aufnahme: max. 10 kg,
Schüttelfläche: 350 x 350 mm, Abmessung:
400 x 480 x 160 mm, Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz

* ohne Universaltablar *

Weitere Informationen:
Model:
SHO-2D
Bewegung:
Kreisbewegung
Geschwindigkeit:
10-300 U/min
Rotationsamplitude:
10, 15, 20 (Werkseinstellung 15)
Programmstufen:
10 Stufen, 6 Programme
Sicherheitsvorkehrungen:
Überlastungsschutz, Sperrmodus, Alarmfunktion, Timer
Stromversorgung:
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 727,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 727,73* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,49*
€ 988,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,13*
€ 961,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,51*
€ 909,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,73*
€ 866,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WSO504220
ab € 141,98*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WSO504210
ab € 59,46*
Zubehör
Witeg Labortechnik
DH.WSO504200
ab € 111,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.