| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-24762-02 Herst.-Nr.: C3 1203010 EAN/GTIN: 4052919068905 |
| |
|
| | |
| CLEARTEST
PSA Schnelltest
10 Teste
(1 Pack)
Produktbeschreibung:
ACHTUNG: Nur für medizinisches Fachpersonal!
Früherkennung durch die Bestimmung des PSA-Wertes
Der CLEARTEST PSA ist ein semiquantitativer Schnelltest zur In-vitro-Bestimmung des prostataspezifischem Antigens (PSA) in humanem Vollblut, Serum oder Plasma.
Das humane prostataspezifische Antigen (PSA) ist ein Glykoprotein, welches vor allem in der Vorsteherdrüse (Prostata) des Mannes gebildet wird. Die klassische Untersuchung der Prostata durch Tasten wird bei der Früherkennung durch die Bestimmung des PSA-Wertes ergänzt. Der normale PSA Wert liegt bei gesunden Männern im Bereich von 0,1 – 2,6 ng/ml.
Erhöhte Serum-PSA-Konzentrationen kommen bei Patienten mit Prostatakrebs, gutartiger Prostata-Hypertrophie oder bei entzündlichen Situationen (Prostatitis) im umgebenden Gewebe vor. Bei gesunden Männern, Männern mit nicht-prostatischen Karzinomen können keine signifikanten Veränderungen im PSA Wert nachgewiesen werden. Somit kann die Messung der PSA-Konzentration ein sicheres Hilfsmittel bei der Überwachung von Patienten mit Prostatakrebs, ein Nachweis der Effektivität von chirurgischen oder onkologischen Therapieformen, sowie zur Früherkennung von Prostata-Erkrankungen sein.
Produktdetails
Semiquantitativer Schnelltest in Kassettenform
Zum Nachweis des Prostataspezifischen Antigens
Probenmaterial: Vollblut, Serum, Plasma
Testergebnis liegt nach nur 5 Minuten vor
Einfache Testdurchführung
Diagnostischer Cut-Off: 3 ng/ml
Sensitivität und Spezifität > 99 %
Lagerung bei 2 – 30 °C
Lieferumfang
Testkassetten, Tropfpipetten, Puffer, Gebrauchsanweisung |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 17,98* | € 27,16* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,16* | € 27,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,798* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|