| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-24481-01 Herst.-Nr.: C3 4920 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CLEARTEST
Corona vorderer Nasaltest, Pack a 20 Stück
1 Packung
(1 Pack)
Produktbeschreibung:
Test für med. Fachpersonal
Omikron geeignet
Der SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest (Nasenabstrich) ist ein chromatographischen Immunoassay für den qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 Nucleocapsidprotein- Antigenen in Abstrichproben der vorderen Nase.
Nur für die professionelle in-vitro-diagnostische Verwendung.
BfArM gelistet und PEI evaluiert mit der Test-ID AT766/21.
Die neue Omikron-Variante kann mit diesem Schnelltest ebenfalls nachgewiesen werden.
Leistungsmerkmale
Sensitivität: 96,2%
Spezifität: 99,9%
Genauigkeit: 98,7%
Auswertung nach 15 Minuten.
Lagerung bei 2 - 30 °C, nicht einfrieren. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Corona Schnelltest, Corona-Test, Covid 19 Antigen Rapid Test, Covid 19 Antigen Schnelltest, Covid 19 Antigen Test, Covid 19 Rapid Test, Covid-19-Schnelltest, Covid-19-Test, Covid-Test, corona schnelltest 20st, corona antigen rapid test |
| | |
| |