Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IROSTOL HUND Pellets Nutrilabs 150 g (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
IROSTOL HUND Pellets Nutrilabs 150 g (1 Stück), Detailansicht
IROSTOL HUND Pellets Nutrilabs 150 g (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-24380-01
Hersteller:
     Nutrilabs
Herst.-Nr.:
     B523.0150.DE
EAN/GTIN:
     k.A.
NUTRILABS

IROSTOL HUND Pellets

150 g

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Ergänzungsfuttermittel

Irostol® Hund. Zur Unterstützung von Haut und Haar: für ein glänzendes Fell.

Mit einer Vielzahl von Mikronährstoffen für einen gesunden Hautstoffwechsel und wunderschön glänzendes Fell. Irostol® Hund ist auch begleitend für den Leberstoffwechsel geeignet.



Irostol® Hund liefert essentielle Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe, die der Körper des Hundes für die Erhaltung und Wiederherstellung einer gesunden Haut und eines glänzendes Fells braucht. Eine gesunde Haut ist Grundvoraussetzung für glänzendes Fell.



Die rund 13 Mio. Hautzellen pro cm² des Hundes erhalten ernährungsbedingt oft nur ca. 40% der Biostoffe, die sie für ihre Gesunderhaltung benötigen. Eine bereits trockene Haut und ein daraus resultierendes stumpfes Haarkleid benötigen also umso mehr dieser spezifischen Mikronährstoffe, um ihr natürliches Gleichgewicht wiederherstellen zu können.



Irostol® Hund enthält Omega-3, -6 und -9 Fettsäuren. Diese ungesättigten Fettsäuren können vom Körper des Hundes nicht selbst hergestellt werden und müssen daher mit der Nahrung zugeführt werden. Diese Fettsäuren unterstützen unter anderem den Zellaufbau sowie die Elastizität der Blutzellen, welche diese besser ins Gewebe eindringen lässt und damit besser mit Sauerstoff versorgt – was besonders für die Haut mit ihren vielen Blutgefäßen von großer Bedeutung ist.



Weiters sind in Irostol® Hund enthalten: Phytosterolträger (pflanzliche Wirkstoffe für die Widerstandskraft der Haut), fettlösliche Vitamine (Vitamin A und E – für die Normalisierung des Feuchtigkeitsgehalts), wasserlösliche Vitamine (Vitamin B1, B2, B3, B5, B6 und B12 – zur Unterstützung des Leberstoffwechsels und somit der Hauterneuerung und Reparationsvorgänge ) und Mineralstoffe (Schwefel und Zink – zur Unterstützung des Haut- und Haar-Zellenaufbaus sowie für den Stoffwechsel von Haut- und Haarzellen).



Die Leber stellt eines der zentralen Stoffwechselorgane dar, welche den Haut- und Haarstoffwechsel beeinflussen. Deswegen enthält Irostol® Hund neben dem gesamten Vitamin-B-Komplex noch Cyanrin (aus Artischockenblättern) zur Verminderung von Fettbildung in der Leber, Stimulierung der Zellteilung und somit Entlastung sowie Regeneration der Leber.



Hauptinhaltsstoffe. MSM, Bockshornklee, Omegafettsäuren, Süßholzwurzel, Biotin



Gewicht:



25,0 kg - 1,0 TL/Tag



Zusammensetzung

Grasmehl, Methylsulfonylmethan (MSM) 13,3 %, Bockshornkleesamen 13,2 %, Lachsöl 9 % (Omegafettsäuren 5,3 %), Erzeugnisse aus der Verarbeitung von Pflanzen: Süßholzwurzel 4,8 %, Yamswurzel, Artischockenblätter; Chlorellaalgen getrocknet, Glutaminpeptid, Leinöl, Maltodextrin, Kalziumkarbonat.



Zusatzstoffe/kg

Zink (Zinkoxid) 8.380 mg

Selen (inaktivierte Selenhefe) 1,97 mg

Vitamin A 133.000 I.E.

Vitamin D3 16.700 I.E.

Vitamin E 13.200 mg

Vitamin B1 316 mg

Vitamin B2 213 mg

Niacinamid 1.050 mg

Kalzium-D-Pantothenat 1.150 mg

Vitamin B6 308 mg

Vitamin B12 5.360 mcg

Biotin 10,8 mg



Tokopherolreiche Extrakte aus Pflanzenölen 5,68 mg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,79*
€ 31,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,95*
€ 30,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,98*
€ 27,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,43*
€ 26,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,77*
€ 25,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,81*
€ 21,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.