NUTRILABS
CANICOX-HD Flüssig 1 Liter
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Ergänzungsfuttermittel
Canicox®-HD. Zur Unterstützung des Stoffwechsels besonders stark beanspruchter Gelenke.
Schmierstoffe (Glykosaminoglykane)
Kombiniert mit speziellen Pflanzenextrakten
Produkt in Studie wissenschaftlich evaluiert
Canicox®-HD ist ein Ergänzungsfuttermittel für Hunde zur Unterstützung des Stoffwechsels besonders stark beanspruchter Gelenke. Das Produkt wurde gezielt für Hunde entwickelt, welche überdurchschnittlichen Belastungen ausgesetzt sind oder altersbedingte Gelenks-Verschleißerscheinungen haben. Das Produkt enthält GAGs (Glukosaminsulfat, Chondroitinsulfat, Hyaluronsäure) in der für Hunde optimal verwertbaren Form zur Unterstützung der physiologischen Synthese gut schmierfähiger Gelenksflüssigkeit und der Funktion der Gelenkskapsel.
Canicox®-HD enthält jene Mikronährstoffe, die für die Reparation und die Bildung von Gelenksflüssigkeit notwendig sind:
1. GAGs (Glykosaminoglykane, Chondroitinsulfat, Hyaluronsäure)
2. Schwefel (MSM, eine hervorragende biologisch verfügbare Schwefelquelle)
3. Pflanzenextrakte aus Ingwer, Pfeffer und Teufelskralle
Hauptinhaltsstoffe. Glukosamin, MSM, Chondroitinsulfat, Hyaluronsäure, Teufelskrallenextrakt, Pfefferextrakt, Ingwerextrakt, Omegafettsäuren
Gewicht:
5,0kg - 0,5 Tabeletten/Tag, 5,0 ml/Tag, 0,5 Messl/Tag
10,0 kg - 1,0 Tabletten/Tag, 10,0 ml/Tag, 1,0 Messl/Tag
Zusammensetzung
Kautabletten:
Zusammensetzung
Magermilchpulver, Methylsulfonylmethan (MSM) 17,4 %, Glukosaminsulfat (2KCl) 17,4 %, Geflügelprotein (teilweise hydrolisiert), Chondroitinsulfat 5,8 %, Glutaminpeptid, Eiprodukte (getrocknet), Reis, Kartoffelstärke, Fischöl 1,2 % (Quelle von Omegafettsäuren), Kalziumkarbonat, Hyaluronsäure 0,1 %, Produkte aus der Verarbeitung von frischem Obst und Gemüse (Artischockenblätter – Cynara cardunculus).
Zusatzstoffe/kg
Vitamin C 5.840 mg
Vitamin B6 89 mg
Mangan (Mangansulfatmonohydrat) 171 mg
Tinkturen aus
Teufelskralle 160 mg
Ingwer 160 mg
Pfeffer 160 mg
Vanillin 2.140 mg
Vanillearoma 18,7 mg
Flüßig:
Zusammensetzung
Wasser, Methylsulfonylmethan (MSM) 10 %, Glukosaminsulfat 2KCl 8,5 %, Chondroitinsulfat 2,5 %, verarbeitetes tierisches Protein (Schweineleber), Hyaluronsäure 0,025 %, Natriumchlorid, Maltodextrin.
Zusatzstoffe/L
Vitamin C 2.000 mg
Mangan (Mangansulfatmonohydrat) 73,1 mg
Vitamin B6 40,6 mg
Artischockenextrakt 90 mg
Tinkturen aus
Teufelskralle 0,5 ml
Ingwer 0,2 ml
Spanischem Pfeffer 0,2 ml
Vanillin 4.000 mg
Pellets:
Zusammensetzung
Grünmehl, Methylsulfonylmethan (MSM) 23,2 %, Glukosaminsulfat 2KCl 23,2 %, Chondroitinsulfat 7,7 %, Lachsöl (Quelle für Omegafettsäuren) 1,55 %, Kalziumkarbonat, Leinöl 1 %, Sonnenblumenöl, Hyaluronsäure 0,1 %, Artischockenblätter, Maltodextrin.
Zusatzstoffe/kg
Mangan (Mangansulfatmonohydrat) 225 mg
Vitamin B6 116 mg
Vitamin C 7.790 mg
Teufelskrallentinktur 190 mg
Ingwertinktur 190 mg
Pfefferextrakt 190 mg
Aroma Rindfleisch (Mischung von Aromastoffen) 250 mg
Aroma Vanille (Mischung von Aromastoffen) 29,2 mg
Vanillin 2.920 mg
|