Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servocomfort Metal-Line Notfallwagen Servoprax (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servocomfort Metal-Line Notfallwagen Servoprax (1 Stück) , Detailansicht
Servocomfort Metal-Line Notfallwagen Servoprax (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-24192-01
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     R8 74405
EAN/GTIN:
     4052919049973
Suchbegriffe:
Notfallwagen
SERVOPRAX

Servocomfort Metal-Line Notfallwagen

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Technische Daten

Höhe: 890 mm

Breite: 750 mm

Tiefe: 550 mm

Gewicht: 70 kg

Max. Belastbarkeit: 150 kg



• Schwingungsgedämpfter Stahlrahmen mit grauer Pulverbeschichtung



• Arbeitsplatte aus rostfreiem Stahl mit 12 mm Rahmen und vier abgerundeten Kunststoff-Sicherheitselementen (ABS) an den Ecken



• 4 Schubladen mit auswechselbaren Körben aus hochfestem Kunststoff für die einfache Aufteilung mit Hilfe einfacher Trennwände



• Die Schublade ist mit einer kompakten Fläche aus gehärtetem Kunststoff mit abgerundeten Ecken und Kanten verkleidet



• Schubladenfront in Signalfarbe Rot



• Schubladen mit Gummiprofil für eine perfekte Staubdichtung



• Schubladen-Gleitschienen mit Teleskopkugelverlängerung und Schließ-Dämpfung ausgestattet



• Schubladengriffe und Schiebegriff aus Edelstahl mit Kunststoff-Clips



• Zentralverriegelung für die sichere Aufbewahrung



• Der Wagen ist im unteren Teil durch vier runde Abstands-Elemente aus robustem schlagfestem Kunststoff (PE) geschützt



• Hochwertige Kunststoffräder mit Schutz - Ø = 125 mm, zwei Rollen mit integriertem Feststeller



Im Lieferumfang des Notfallwagens enthaltenes Zubehör: Infusionsständer, Halterung für Sauerstoffflasche und seitlich montierter Abfalleimer



Optional erhältlich:



1. Reanimationsboard mit Halterung



2. Halterung für Kanülenabwurfbehälter



3. Ampullenöffner mit Halterung



4. Gerätehalterung aus Edelstahl, drehbar mit Spanngurten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.340,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.666,87*
€ 3.173,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.601,44*
€ 3.095,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.476,15*
€ 2.946,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.406,21*
€ 2.863,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.340,25*
€ 2.784,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.