Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausatz 230 Volt - Bison Göbel (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbausatz 230 Volt - Bison Göbel (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     2433-23945-01
Hersteller:
     Göbel
Herst.-Nr.:
     11252
EAN/GTIN:
     4028775001523
GÖBEL

Einbausatz 230 Volt - Bison

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Technische Daten Einbausatz 230V
Betriebsspannung:230V
Leerlaufspannung: ca. 9500 V
Spannung bei Tierberührung: ca. 6400 V
Spannung bei 500 Ohm (Kurzschluss): ca. 3800 V
Impulsenergie: ca. 2,5J
Stromverbrauch: ca. 5VA
max. Zaunlänge (CEE): ca. 80km
empf. Zaunlänge (bewuchsabhängig): ca. 9-20km

Anwendungsempfehlung:
Der einfach zu montierende Einbausatz wird anstelle der vorhandenen defekten Schaltung in das vorhandene
Weidezaungeräte-
Gehäuse eingebaut. Das Ergebnis ist ein voll funktionsfähiges Gerät mit guten Leistungsdaten zu einem überraschend günstigen
Preis, das für den Einsatz auf Pferdekoppeln, Portionsweiden und für Hof und Garten geeignet ist. Seine hohe Schlagstärke und die
hohe Ausgangsspannung erlauben auch einen Betrieb an mehreren Schafnetzen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.