Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriegerät Merlin B 500 ohne Batterie Göbel (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriegerät Merlin B 500 ohne Batterie Göbel (1 Stück) , Detailansicht
Batteriegerät Merlin B 500 ohne Batterie Göbel (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-23923-01
Hersteller:
     Göbel
Herst.-Nr.:
     11105
EAN/GTIN:
     4029339111054
GÖBEL

Batteriegerät Merlin B 500 ohne Batterie

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



(ohne Batterie)
unser leistungsstärkstes Batteriegerät
hohe Leistungsreserven
mit Stromsparschaltung
Zaun- und Batteriekontrolle
bewuchsunempfindlich
bei kürzren Zäunen auch zur Wildabwehr
Erdpfahl mit Gerätehalter, im Lieferumfang enthalten
optimiert für alkalische Batterie ab 75 AH

Technische Daten merlin B 500
Betriebsspannung: 9 V
Leerlaufspannung: ca. 8800 V
Spannung bei Tierberührung:ca. 4900 V
Spannung bei 500 Ohm (Kurzschluss):ca. 2700 V
Impulsenergie: ca. 0,45 J
Stromverbrauch:10 - 45 mA
max. Zaunlänge (CEE): ca. 12 km
empf. Zaunlänge (bewuchsabhängig):ca. 3-8 km

Anwendungsempfehlung für Batteriegeräte
Batteriegeräte sind die optimale Wahl, wenn keine Möglichkeit zum Netzanschluss
besteht und die höhere Leistung eines Akkugerätes nicht
benötigt
wird. Typische Einsatzgebiete sind die Portionsweiden, die Pferdekoppel und das
Hüten von Kleintieren in Hof und Garten. Je nach Ausführung, Bodenverhältnissen und
Bewuchs variieren die möglichen Zaunlängen zwischen einem und acht Kilometern.
Schaltbare Leistungsstufen erlauben nicht nur eine optimale Anpassung an verschiedene
Hüteverhältnisse, sondern ermöglichen auch einen besonders sparsamen Betrieb.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,78*
€ 318,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,88*
€ 316,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,07*
€ 305,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,60*
€ 301,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,18*
€ 265,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.