Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger MA-E85R-E Mitsubishi (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger MA-E85R-E Mitsubishi (1 Stück) , Detailansicht
Luftreiniger MA-E85R-E Mitsubishi (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-23863-01
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     MIT MA-E85R-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
MITSUBISHI

Luftreiniger MA-E85R-E

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der Luftreiniger eignet sich ideal für den Einsatz in Privathaushalten. Durch die Smart Search Funktion lenkt er den Luftstrom gezielt in die Raumbereiche, die den höchsten Verunreinigungsgrad aufweisen. Die integrierte Selbstreinigungsfunktion garantiert lange Laufzeiten ohne Wartungsausfall.



- Smart-Search-Funktion: erkennt den verunreinigten Bereich, dank der beweglichen Lamellen wird der Luftstrom in fünf Richtungen gelenkt, dadurch kann jeder verschmutzte Bereich effektiv gereinigt werden



- hohe Luftreinigungsrate (CADR) von 508 m3/h

- Edelstahl-Frontplatte: benutzerfreundliches - Bedienfelddesign, zur bequemen Handhabung ist das - Bedienfeld auf der Oberseite platziert

- Vorfilter mit Selbstreinigungsfunktion: die - Selbstreinigungsfunktion entfernt groben Staub und - beugt einer zu schnellen Verschmutzung der - Hauptfilter vor

hocheffizienter HEPA-Filter: der HEPA-Filter fängt

- Feinstaub bis PM2,5 und Viren ab, filtert 99% aller Partikel bis zu einer Größe von 0,1 µm aus der Umgebungsluft, entfernt bis zu 99% aller in der Luft befindlichen Viren innerhalb von 11 Minuten aus der Umgebungsluft (im Turbo-Mode), nicht waschbar/regelmäßig auszutauschen, Haltbarkeit je nach Gebrauch 1,6–8 Jahre, Reduzierung von in der Luft befindlichen Viren



- Aktivkohlefilter: Aktivkohle mit Katalysatorfunktion hemmt die chemische Reaktionsfähigkeit von Schadstoffen wie Formaldehyd und trägt zu deren Abbau bei. Die Aktivkohle bietet durch ihre poröse Struktur eine große Oberfläche. Sie kann Gerüche und Schadstoffe aufnehmen und behält ihre Adsorptionsfähigkeit auch, wenn sie ausgewaschen wird. Aktivkohle: besteht aus bestimmten, in Spezialverfahren verkohlten Hölzern. Kann Gerüche und Schadstoffe aus der Luft entfernen. Katalysator: chemische Reaktion durch katalytische Substanzen. Kann Schadstoffe abbauen.



- Platinkatalysator: starke Abbaufähigkeit, Desodorierung, der Platinkatalysator kann Formaldehyd, Ozon, Zigarettengeruch und mehr absorbieren, auswaschbar, kein Austausch erforderlich



- PM2,5-Sensor: PM2,5-Erkennung durch Hochleistungsstaubsensor, Luftmengensteuerung durch Erkennung der Anzahl von Partikeln ab einer Größe von 0,5 µm



Technische Daten:

- Leistungsaufnahme Standby (W): 1

- Leistungsaufnahme (W) S/L/M/H/T: 6 / 8 / 11 / 23 / 86



- Luftvolumenstrom (m3/h): 102 / 150 / 204 / 306 / 510

- Schalldruckpegel dB(A) S/L/M/H/T: 22 / 27 / 33 / 43 / 55



- Spannungsversorgung (V, Phase, Hz): 220 – 240, 1, 50

- Abmessungen (B x T x H): 425 x 244 x 547 mm

- Gewicht: 9,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,35*
€ 875,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,20*
€ 858,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,97*
€ 788,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,94*
€ 760,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,14*
€ 739,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.