Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro Duschwagen - Typ 3200 Transporehamed Liege 2150mm (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro Duschwagen - Typ 3200 Transporehamed Liege 2150mm (1 Stück), Detailansicht
Elektro Duschwagen - Typ 3200 Transporehamed Liege 2150mm (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-23751-02
Hersteller:
     Transporehamed
Herst.-Nr.:
     TR0003200-1-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dusch- und Transportliege
Duschliege
Duschwagen
Aufwachliege
TRANSPOREHAMED

Elektro Duschwagen - Typ 3200

Liege 2150mm

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Patientendusch- und Transportliege fahrbar, zur liegenden Überführung eines Bewohners / Patienten aus dem Pflegebett zum Pflegebereich und zurück.



Der Elektro-Duschwagen TR 3200 ist speziell für höhere Lasten bis 200 kg ausgelegt. Durch seine stabile und doch flexible Bauweise, lässt sich der Duschwagen neben vielen Bereichen der Pflege auch zum Transport von bariatrischen Bewohnern / Patienten nutzen.

Die gepolsterte Duschauflage ist ringsherum geschlossen und bietet so zu jeder Zeit Sicherheit und einen bequemen Transfer. Das mitgelieferte Nackenkissen unterstützt den Bewohner / Patienten und steigert den Komfort.



SICHERHEITS-FAHRGESTELL mit vier Lenkrollen D=100 mm mit zwei Bremsrollen und zwei Rollen mit Geradeauslauf. Seine durchdachte Bauweise ermöglicht die Unterfahrbarkeit des Duschwagens mit einem Lifter und die Aufnahme des Bewohners vom Pflegebett. Er bietet so die sichere Aufnahme des Bewohners / Patienten in allen Lebenslagen.



HÖHEN- UND NEIGUNGSVERSTELLUNG über die Handbedienung des Duschwagens. Neben der stufenlosen Höhenverstellung des Duschwagens von 500 - 900 mm (Liegefläche), lässt sich die Liegeplatte in beide Richtungen um ca. 5 Grad in der Neigung verstellen. Beim Geradestellen der Liegefläche ertönt ein Signalton und die Neigungsverstellung stoppt in der Waagerechten.



SEITENGITTER abklappbar. Die Seitengitter lassen sich zum besseren Handling in zwei Positionen schenken. Auf der Bewohnerseite in die waagerechte und auf der Bedienseite in die senkrechte Position. So ist die Aufnahme des Bewohners / Patienten optimal gelöst und die Arbeit des Personals wird bestens unterstützt.



Technische Daten TR3200:



Gesamtlänge max: 1950mm



Gesamtbreite: 816mm



Höhe Liegefläche: 500-900mm



Hubbereich: 400mm



max. Belastbarkeit: 200 kg



Farbe: lichtgrau / blau







Technische Daten TR3200 L:



Gesamtlänge max: 2150mm



Gesamtbreite: 916mm



Höhe Liegefläche: 500-900mm



Hubbereich: 400mm



max. Belastbarkeit: 200 kg



Farbe: lichtgrau / blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.497,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.919,80*
€ 7.044,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.840,86*
€ 6.950,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.621,17*
€ 6.689,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.520,01*
€ 6.568,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.497,31*
€ 6.541,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.