Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro Duschwagen - Typ 3000 Transporehamed 1900 mm (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro Duschwagen - Typ 3000 Transporehamed 1900 mm (1 Stück), Detailansicht
Elektro Duschwagen - Typ 3000 Transporehamed 1900 mm (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-23750-01
Hersteller:
     Transporehamed
Herst.-Nr.:
     TR0003000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch
TRANSPOREHAMED

Elektro Duschwagen - Typ 3000

1900 mm

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Patientendusch- und Transportliege fahrbar, zur liegenden Überführung eines Bewohners / Patienten aus dem Pflegebett zum Pflegebereich und zurück.



Der Elektro-Duschwagen TR 3000 bietet durch seine einzigartige Bauweise einige Features, welche die Bedienung und das Handling mit dem Bewohner / Patienten erleichtert. Um einen möglichst grossen Pflegebereich abzudecken, gibt es den Duschwagen in 3 verschiednen Längen.



- 1600 mm - für Pflegebedürftige Kinder

- 1900 mm - Standard Grössenbereich

- 2100 mm - Überlänge für Grosse Personen



SICHERHEITS-FAHRGESTELL mit zwei Doppellenkrollen vorne D=75 mm und zwei Leichtlauf-Lenkrollen hinten D=100 mm mit jeweils einem Feststeller, Inkl. Unterstützung des Geradeauslaufes durch eine zusätzliche Arretierungsmöglichkeit an den vorderen Rollen. Im Fahrgestell ist das komplette Antriebskonzept unter einer Kunststoffabdeckung integriert.



NEIGUNGSVERSTELLUNG bestehend aus zwei Arretierhebeln, an beiden Stirnseiten des Duschwagens angebracht, wodurch eine Bedienung zu jedem Zeitpunkt ermöglicht wird. Die Liegeplatte lässt sich in beide Richtungen um ca. 5 Grad in der Neigung verstellen.



HUBMAST aus rostfreiem Edelstahl. Die asymmetrische Position des Hubmastes ermöglicht eine leichtere Aufnahme des Bewohners / Patienten, da die seitliche Anordnung ein besseres überfahren des Bettes gewährleistet.



DUSCHAUFLAGE, rundherum geschlossen und gepolstert für eine bequeme Liegeposition des Bewohners / Patienten. Beide Seitenteile sind zur besseren Aufnahme des Bewohners / Patienten abklappbar, wobei das Seitengitter auf der Bewohnerseite waagerecht auf dem Bett aufliegt. Hierdurch wird eine einfach Aufnahme gewährleistet. Durch ihre Spezial-Beschichtung, ist die Oberfläche der Auflage Porenfrei und somit leicht zu reinigen und zu desinfizieren. In der Duschauflage befinden sich 2 Ablauföffnungen mit jeweils einem Ablaufstopfen und Gewinde zur Befestigung des Ablaufschlauches. Weiter ist der Duschwagen mit einem Nackenkissen, sowie einem Abflussschlauch ausgestattet.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.242,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.546,90*
€ 6.600,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.475,68*
€ 6.516,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.307,63*
€ 6.316,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.242,28*
€ 6.238,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.