Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold 150 Patientenlifter Rebotec (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arnold 150 Patientenlifter Rebotec (1 Stück) , Detailansicht
Arnold 150 Patientenlifter Rebotec (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-23745-01
Hersteller:
     REBOTEC Rehabilitationsmittel
Herst.-Nr.:
     320.00.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patientenlifter
Personenlifter
patientenlifter rebotec
patientenlifter
REBOTEC

Arnold 150 Patientenlifter

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Ausstattung:



- elektrischer Hebearm

- 24-Volt-Motor / Akkueinheit

- Kabelfernbedienung

- Not-Aus-Funktion

- Notabsenkung

- Absenkung bis zum Boden möglich

- niedriges Grundgestell

= sehr gute Unterfahrmöglichkeiten

- Fahrgestell mit Pedalen spreizbar

- Schwenkräder einzeln bremsbar

- Aufbauzeit im Lieferzustand:

5 bis 6 Minuten

- geprüft bis 150 kg Körperlast

HMV-Nr. 22.40.01.0021

Art.-Nr. 320.00.10



Typ: Arnold 150

Belastung: bis 150 kg

Hubhöhe (min): 55 cm

Hubhöhe (max): 174 cm

Unterfahrhöhe: 13 cm

Gewicht: 43 kg

Art.-Nr.: 320.00.10



Bitte beachten Sie: Gezeigtes Zubehör wie Gurte, Bügel, Haltegriffe sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat dazu bestellt werden.



Zubehör:



Vierpunkt-Gurtaufnahmebügel, breit

für Arnold 150

Maße (B x T x H): 56 cm x 33 cm x 14,5 cm

Art.-Nr. 420.10.42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.208,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.374,34*
€ 1.635,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,31*
€ 1.634,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.311,57*
€ 1.560,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.267,74*
€ 1.508,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,37*
€ 1.437,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.