| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-23115-01 Herst.-Nr.: 250658 EAN/GTIN: 4019181506580 |
| |
|
| | |
| CANOSEPT
Hautpflegespray für Hunde 250 ml
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Canosept Hautpflegespray für Hunde, 250 ml
Das Canosept Hautpflegespray ist eine milde Pflegelotion mit 100% Prozent natürlichen Wirkstoffen. Die regelmäßige Anwendung pflegt die Haut und fördert ihren Regenerationsprozess bei Juckreiz, Entzündungen und Reizungen, kahlen Stellen, Hefepilzen, sowie während und nach dem Befall von Ungeziefer durch Zecken, Flöhe und Milben und Zecken. Es unterstützt die Heilung bei spröder und rissiger Haut. Biologisch, pflegend und pH-neutral.
Zur Vorbeugung gegen Zecken- (gemeiner Holzbock (Ixodes ricinus) und Braune Hundezecke (Rhipicephalus sanguineus)) und Flohbefall empfielt sich ARDAP Spot On für Hunde. Zusätzlich können Sie auch auch die Umgebung Ihres Hundes vor unerwünschten Besuchern wie z.B. Flöhe, Zecken, Milben usw. mit ARDAP Langzeit Flohspray schützen.
Gebrauchsanweisung:
Das gesamte Tier oder einzelne Stellen zur vorbeugenden Pflege oder im Bedarfsfall intensiv mit Canosept Hautpflegespray einsprühen. Nach der Anwendung sollte das Präparat ca. 20 Minuten einwirken, bis das Fell getrocknet ist. Es muss nicht ausgewaschen werden; das Auskämmen oder Ausbürsten wird jedoch empfohlen. Zur Vorbeugung von Hautreizungen und spröder Haut einmal wöchentlich anwenden. Im akuten Bedarfsfall wird eine tägliche Behandlung über einen Zeitraum von mindestens einer Woche empfohlen.
Inhaltsstoffe:
Wasser, Fett, Molkeneiweiß, Zucker-Monohydrat, Asche
Das Canosept Hautpflegespray ist auch für Katzen und andere Haustiere bestens geeignet!
Die Anwendung ist für Mensch, Tier und Umwelt unbedenklich und sollte regelmäßig wiederholt werden.
Flasche vor Gebrauch schütteln.
Hautpflegespray vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: canosept hautpflegespray fuer hunde, hautpflegespray canosept hund, canosept hund hautpflege, hautpflege fuer hund, hautpflege hund |
| | |
| |