| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-22922-01 Herst.-Nr.: 80301 EAN/GTIN: 8023279803013 |
| |
|
| | |
| GIMA
Veterinär-Operationstisch, elektronisch verstellbar
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Veterinär-Operationstisch, ektronisch verstellbar (82/102 cm), Rohrrahmen aus gebranntem emailliertem Stahl und AIsI 304-Edelstahlplatte (120 x 56 cm) mit Loch und darunterliegendem Flüssigkeitseimerhalter.
Manuelle Trendelenburg 15 ° und Antitrendelenburg bis 15 °.
Seitlicher Haken zur Immobilisierung von Tieren. Hergestellt in Italien.
Technische Daten:
• Größe: 118 x 56 xh 85/102 cm
• Gewicht: 50 kg
• Maximale Belastung: 90 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gima veterinaer operationstisch elektronisch verstellbar, gima veterinaer optisch, vet, veterinaer, op, operation, operations tisch tiere, optisch fuer tiere, tier op, tierazt tisch, tierarzt, gima, tisch, vet operation, veterinaer operation |
| | |
| |