| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-22863-01 Herst.-Nr.: 89603000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HAUPTNER-HERBERHOLZ
Schafschermaschine Electric 2000 s Plus, Profiausführung
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Schafschermaschine Electric 2000 s PLUS Profiausführung mit Standard-Oberkamm mit 4 Zähnen.
+ Bürste zum gründlichen Reinigen der Scherkämme + Schraubendreher
- besonders leiser Lauf (ca. 75dB)
- vibrationsreduziert
- optimiertes Getriebe
- hohes Durchzugsvermögen
Gut und bewährt!
- leistungsstarker, elektronisch gesteuerter Motor, 230 Volt
- geringes Gewicht mit 1.200 g
- sehr handlich durch die ergonomische Form > 51 mm - 53 mm Durchmesser im Handbereich > 31,5 cm lang
- Einhandbedienung
- Elektrischer Überlastungsschalter
- 4.700 Scherhübe
- Top-Qualität-Scherkämme (sehr oft nachschleifbar!)
Unsere Rinder-, Pferde- und Schafschermaschinen werden komplett mit montierten Scherkämmen, Ölflasche und Anleitung im robusten Kunststoffkoffer geliefert! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hauptner-herberholz schafschermaschine electric 2000 s plus, profialausfuehrung, schaf, schere, scheren, schermaschine, kerbl, schafe, veterinaer, vet, tiere |
| | |
| |