Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuschelbett Fluffy Kerbl grau, 19 cm x 76 cm (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuschelbett Fluffy Kerbl grau, 19 cm x 76 cm (1 Stück), Detailansicht
Kuschelbett Fluffy Kerbl grau, 19 cm x 76 cm (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22687-02
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     80410
EAN/GTIN:
     4018653143209
Suchbegriffe:
kerbl kuschelbett
kuschelbett kerbl
kuschelbett hund
kuschelbett
KERBL

Kuschelbett Fluffy

grau, 19 cm x 76 cm

(1 Stück)





Produktbeschreibung:



• aus weichem und warmem Plüsch



• das Kissen ist perfekt damit sich Ihr Tier einkuscheln kann und



bietet somit einen sicheren und wohligen Rückzugsort



• durch die weiche Füllung passt sich das Bett optimal an die Form Ihres Tieres an



• Material: 100 % Polyester

• Boden: rutschfest
Weitere Suchbegriffe: kuschelbett fuer hunde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.