Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERAIR'S Beatmungskoffer Plane Elite Bags (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMERAIR'S Beatmungskoffer Plane Elite Bags (1 Stück) , Detailansicht
EMERAIR'S Beatmungskoffer Plane Elite Bags (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22290-01
Hersteller:
     Elite Bags
Herst.-Nr.:
     EB02.007
EAN/GTIN:
     8436564540140
Suchbegriffe:
Beatmungskoffer
beatmungskoffer
ELITE BAGS

EMERAIR'S Beatmungskoffer Plane

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Robuster Notfallkoffer aus Planematerial zur Sauerstoffversorgung und übersichtlichen Lagerung weiterer medizinischer Instrumente & Materialien in Reißverschluss (RV)-Modultaschen.



Die äusserst robuste Konstruktion und die kubische Bauform bieten bei der Lagerung entsprechende Vorteile



Ausstattung:

- großes Hauptfach mit:

- Halterung für Sauerstoff-Flasche

- Raum zur Lagerung von Beatmungsbeutel und -masken

- Öse zur Durchführung des Sauerstoffschlauches nach außen

- 4 herausnehmbare, gepolsterte Klarsicht-RV-Modultaschen in

unterschiedlichen Farben:

- Blau: Atmung

- Rot: Kreislauf

- Grün: Wundversorgung

- Gelb: Kindernotfall

- 1 herausnehmbares, thermoisoliertes Ampullarium mit

Elastikschlaufen für max. 66 Ampullen

- 8 Halteschlaufen für z.B. Tuben

- 1 großes RV-Klarsichtfach

- 2 Aussentaschen

- einfaches Öffnen

- Sicherheits-Reflexstreifen

- verstärkter Kantenschutz

- integriertes, verstaubares Rucksacktrageysytem mit Hüftgurt

- ergonomisch geformtes und gepolstertes Rückenteil



Produktdaten:



Farbe: rot

Größe: 30cm x 50cm x 23,5cm

Volumen: 33 Liter

Gewicht: 3,7 kg

Material: PVC, Polyamid



Lieferumfang:



Tasche inkl. 4 Modultaschen, 1 thermoisoliertes Ampullarium, 1 GEL Kühlpack, 1 CONBIO´S Abwurfbehälter. Ohne weiteres, abgebildetes Zubehör.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,41*
€ 375,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,31*
€ 371,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,86*
€ 365,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,09*
€ 363,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,62*
€ 319,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.