Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtgewichtrollator Bischoff & Bischoff Sitzhöhe 51 cm ( 1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtgewichtrollator Bischoff & Bischoff Sitzhöhe 51 cm ( 1 Stück), Detailansicht
Leichtgewichtrollator Bischoff & Bischoff Sitzhöhe 51 cm ( 1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22170-01
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     Alevo Country 51 cm
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
bischoff & bischoff rollator
BISCHOFF & BISCHOFF

Leichtgewichtrollator

Sitzhöhe 51 cm

( 1 Stück)



Produktbeschreibung:



Für Spaziergänge in der Natur ist der ALEVO COUNTRY der perfekte Begleiter. Der faltbare Offroad-Rollator eignet sich speziell für Fahrten im freien Gelände. Ausgestattet mit Profilbereifung, sorgt er auf unbefestigten und unebenen Untergründen wie Feldwegen, Waldböden oder Kopfsteinpflaster für Stabilität und Halt. Dank seiner modernen Aluminiumkonstruktion wiegt dieser elegante, faltbare Leichtgewichtrollator nur 6,9 kg* / 7,4 kg*.



Mit dem ALEVO COUNTRY haben Sie Ihre sichere Komfortzone stets dabei. Die weich gepolsterte Sitzfläche gestaltet das Sitzen noch bequemer, während der höhenverstellbare breite Komfortrückengurt zuverlässig die Wirbelsäule stützt. So lädt der ALEVO COUNTRY zu erholsamen Verschnaufpausen und zum kontemplativen Verweilen zwischendurch ein. Die abnehmbare Tasche bietet ausreichend Stauraum für die dazugehörige Stärkung und ist bis zu 5,0 kg belastbar.



Die Formgebung sowie bewährte Ausstattungselemente dieses Leichtgewichtrollators entsprechen dem ikonischen ALEVO-Design. Ergonomisch geformte Handgriffe, höhenverstellbare Schiebegriffe mit Feststellbremse, eine Doppelkreuzstrebe mit zweifacher Verriegelung, innenliegende Bremszüge, in den Rahmen integrierte Reflektoren und das prägnante, in Silber abgesetzte Triangel-Design sorgen für eine klare Ästhetik und für Stabilität. Der ALEVO COUNTRY ist serienmäßig mit einer Ankipphilfe ausgestattet. Der Ein-Hand-Faltmechanismus lässt sich aus dem Stand durchführen. In zusammengeklapptem Zustand lässt sich der ALEVO COUNTRY platzsparend transportieren und begleitet Sie überallhin.



*Gewicht ohne Tasche und Rückengurt



Produktdaten:



Ausstattung

• Profilbereifung

• Komfortückengurt

• abnehmbare Tasche

• Integrierte Reflektoren

Sitzfläche: 45 x 22 cm

Sitzhöhe: 51 / 58,5 cm

Griffhöhe: 81 – 96 cm

Gesamtbreite: 60,5 cm

Gesamthöhe: 81 – 96 cm

Gesamtbreite gefaltet: 26,5 cm

Gesamtlänge: 71 cm

Gesamtgewicht: 6,9 kg

Belastbarkeit: 130 kg

Wenderadius: 122 cm

Material: Aluminium

Rahmenfarbe: Platin, Nachtblau
Weitere Suchbegriffe: gehrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,47*
€ 446,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,42*
€ 444,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,30*
€ 434,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,58*
€ 432,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,04*
€ 379,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.