| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-21836-05 Herst.-Nr.: 02-100105 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| MVS
Varigrip Therapy
Heavy, Widerstand pro Finger: 3,2kg - 4,1kg
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Der VariGrip Therapy ist das einzige Übungsgerät mit der patentierten Möglichkeit, den Widerstand für jeden Finger individuell einzustellen. Da nicht alle Finger über dieselbe Kraft verfügen, kann jeder Fingerknopf einzeln eingestellt werden. Ein einfaches Einstellrad erlaubt die Veränderung des Widerstands für jeden Finger. Außerdem kann der Widerstand schrittweise an die Bedürfnisse des Patienten angepasst werden, um Überkompensation und -belastung zu vermeiden. Der VariGrip erlaubt Patienten, die Finger kontinuierlich zu trainieren. Es stehen 5 verschiedene Widerstandsstufen zur Verfügung. Der höchste Widerstand jedes Varigrip endet dort, wo der nächste VariGrip beginnt. Jeder andere Handtrainer wechselt von Light (1,4 kg) auf Medium (2,3 kg). Das ist ein Sprung von fast 70 %, was zu einer Überbelastung der Muskulatur und somit zu Verletzungen führen kann. Der nahtlose Übergang von einem VariGrip zum anderen sowie die gepolsterten Finger- und Handflächenbereiche garantieren eine sichere Regeneration und ein angenehmeres Gefühl auch für empfindliche Patienten.
Erhältliche Ausführungen:
- X-Light
- Light
- Medium
- Heavy
- X-Heavy |
| | |
| | | |
| |