| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-21190-01 Herst.-Nr.: E5 1005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HUMI-RAINBOW
Ultraschall-Kaltnebel-Luftbefeuchter
(1 Stück)
Produktebeschreibung:
Der Humi-Rainbow ist ein Ultraschall-Kaltnebel-Luftbefeuchter in formschönem Design. Der Nebelauslass kann in 360° in jede gewünschte Richtung gedreht werden. Die Verneblerleistung und die in 7 Farben wechselbare LED-Beleuchtung sind durch zwei einfach zu erreichende Knöpfe einstellbar. Ein weiterer Tank, neben der Verneblerkammer, dient zur Aufnahme von Duft-Essenzen bzw. Ätherischen Ölen.
Wassertank Kapazität: 2,8 l
Max. Verneblerleistung: 280 ml / h
Raumgrößen: 10 bis 25 m²
Max. Laufzeit: 10 h (non stop)
Kabellänge: 1,5 m
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: humi rainbow ultraschall kaltnebel luftbefeuchter, wohnen, leben, luft, luftbefeuchter, kaltnebel, ultraschall, duft |
| | |
| |