| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-20731-01 Herst.-Nr.: R5 7507 EAN/GTIN: 8809513720090 |
| |
|
| | |
| SERVOPRAX
Finger- und Zehengoniometer aus Edelstahl
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Goniometer aus rostfreiem Edelstahl zur Messung des Bewegungsbereichs der Finger und Zehen.
Mit zwei entgegengesetzten Winkelskalen von 30° - 180° und 0° - 150° in 5°-Schritten, Zoll und Zentimetereinteilung auf dem Schenkel. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: servorpax goniometer, finger, schiene, stabilisieren, stabilisierung, fixieren, verband, gipsverband, fixierung, winkel, winkelmesser, edelstahl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,09* | € 31,46* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 26,38* | € 37,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|