Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veri-Q-Red Messsystem Set mit Zubehör, inkl. Batterien Servoprax (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veri-Q-Red Messsystem Set mit Zubehör, inkl. Batterien Servoprax (1 Stück) , Detailansicht
Veri-Q-Red Messsystem Set mit Zubehör, inkl. Batterien Servoprax (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-20648-01
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     C3 800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutzucker Messgerät
Blutzuckermess-Set
Blutzuckermessgerät
blutzucker messgerät
SERVOPRAX

Veri-Q-Red Messsystem Set mit Zubehör, inkl. Batterien

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Sie erhalten mit diesem Profi-Gerät äußerst verlässliche Messwerte in 5 Sekunden.



Das ideale Veri-Q-Red Messsystem für die professionelle, quantitative HB-Messung. Äußerst genaue, verlässliche Messwerte in 5 Sekunden. Ein besonders leichtes und handliches POC Gerät, das Ihnen folgende Vorteile mitbringt:



Schnelle Ergebnisse in nur 5 Sekunden

Geringe Blutmenge: nur 7 µl Vollblut

Messbereich von 5 - 25 g/dl

Inkl. Haematokrit-Anzeige

Mit PC-Schnittstelle

Besonders preisgünstig



Dieses Veri-Q-Red Messsystem für überall dort, wo ein schnelles, verlässliches Ergebnis gebraucht wird, in Blutbanken, bei Blutspende-Diensten, in den Praxen von Allgemeinärzten und Internisten, Gynäkologen und Geburtshelfern, in der Klinik und im Labor. Sie erhalten ein Profi-Gerät mit folgenden Daten:



Gewicht: ca. 51 gr (ohne Batterien)



Batterien: 2 x 1,5 Volt Alkaline für 1000 Messungen



Abmessungen: 5,5 x 9 x 2 cm



Messmethode: photometrisch



Arbeitstemperatur: 10 °C bis 40 °C



Ergebnis-Speicher: 500 x memory



Abweichung: < 3 %



Teststreifen-Lagerung bei Raumtemperatur, keine Kühlung notwendig



Das Komplett-Set enthält: Veri-Q-Red Messgerät, 1 x Micro-Probenpipette, 2 x Alkali-Batterien 1,5 Volt, 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: servoprax hb check pro, diabetes, diabetes typ 1, diabetes typ 2, blutzucker messen, blutzucker, diabetestest, zuckertest, digital, schnell, poc, haematokrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,91*
€ 394,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,19*
€ 392,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,90*
€ 384,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,16*
€ 336,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.