| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-19919-01 Herst.-Nr.: 8106 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRENDYSPORT
Mattenwagen für Matten mit Ösen (ProfiGymMat etc.)
( 1 Stück )
Produktbeschreibung:
Dieser Mattenwagen eignet sich für Gymnastik-matten mit Ösensystem und ist dank des Rollensystem sehr flexibel und mobil einsetzbar.
Produkteigenschaften
Geeignet für ProfiGymMat 120 - 190
Breite 78 cm/ Höhe 206 cm/ Tiefe 52 cm
Ösenabstand variabel einstellbar.
Produktdaten:
Max. Bestückung
ProfiGymMat (1cm) 30 St.
ProfiGymMat (1,5 cm) 20 St.
Trendy YogaMat (0,5 cm) 40 St.
Größe: 78 x 206 x 52 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trendysport mattenwagen, physiotherapie, fitness, fitnessgeraet, sportgeraet, training, turnmatte, uebungsmatte, gymmatte, yogamatte, matte, yoga, mattenwagen, wagen |
| | |
| |