| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-19745-02 Herst.-Nr.: S7 2119301 classic RAL9002 55 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SCHMITZ
Untersuchungsliege mit Rollen grauweiß 680mm Höhe
Classic silbergrau
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Gestell aus Vierkantrohr, mit Quer- und Längsstrebe, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Rollen mit Totalfeststeller, elektrisch leitend, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, mit Wandabweisern Ø 150 mm, 2-teiliges Polster 70 mm,
Kopfteilverstellung +40°.
Sichere Arbeitslast: 225 kg.
Die Lackierung des Gestells ist genauso wie der Kunstlederbezug (Comfort/Classic) in nahezu jeder Farbe erhältlich.
Bei Fragen zu weiteren Farben kontaktieren Sie bitte unser freundliches Servicepersonal.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, behandlungs-liege weiß, behandlungsliege, behandlungsliege schmitz, schmitz untersuchungsliege, operation, praxismöbel, op tisch, operationstisch, untersuchungsliege, liege |
| | |
| |