Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKG Untersuchungsliege grauweiß Kunstleder Schmitz Comfort steingrau (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKG Untersuchungsliege grauweiß Kunstleder Schmitz Comfort steingrau (1 Stück), Detailansicht
EKG Untersuchungsliege grauweiß Kunstleder Schmitz Comfort steingrau (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-19735-07
Hersteller:
     Schmitz
Herst.-Nr.:
     S7 211131 comfort RAL9002 96
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
SCHMITZ

EKG Untersuchungsliege grauweiß Kunstleder

Comfort steingrau

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Bei der EKG Untersuchungsliege von SCHMITZ handelt es sich um eine 800 mm breite Liege die durch die große Fläche ideal für Elektrokardiografie ist. Das Gestell der Liege besteht aus nach RAL 9007 (aluminiumgrau) pulverbeschichtete Vierkantrohre. Die Querverstrebung sorgt für einen sicheren und standfesten Halt. Sie zeichnet sich zudem durch die einschlagbaren Fußpaare sowie der 2-teilen 70 mm dicken Polsterung aus. Bezogen ist die Liege mit einem gatten Classic Kunstleder. Außerdem besitzt sie die EKG Liege eine+40° Kopfteilverstellung.



Produktdaten:



Gestell: RAL9002 grauweiß

Höhe: 680 mm

Breite: 800 mm

Länge: 1950 mm (Kopfteil: 500mm Körperteil: 1450mm)

Kopfteilverstellung: +40°

Belastbarkeit: bis 225 kg

Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, behandlungs-liege weiß, behandlungsliege, behandlungsliege schmitz, schmitz ekg untersuchungsliege, ekg, langzeit ekg, untersuchungsliege, patientenliege, belastungs ekg, ekg gerät, ekgliege, ekg liege, kunstleder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 836,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,81*
€ 1.150,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,36*
€ 1.116,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,93*
€ 1.074,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,70*
€ 995,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.