Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Slip mit Schlupfform bei Inkontinenz anthrazit Suprima Größe 38 (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Slip mit Schlupfform bei Inkontinenz anthrazit Suprima Größe 38 (1 Stück), Detailansicht
PU-Slip mit Schlupfform bei Inkontinenz anthrazit Suprima Größe 38 (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-19481-03
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     1204 012 38
EAN/GTIN:
     4009867031253
Suchbegriffe:
PU-Slip
Slip Polyurethan beschichtet
pu slip
SUPRIMA

PU-Slip mit Schlupfform bei Inkontinenz anthrazit

Größe 38

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- weicher Bund- und Beingummi



Produktdaten:



Material: 100% Polyester, PU beschichtet

Größe: 34-60 unisex

Farbe: weiß oder anthrazit



Weitere Suchbegriffe: suprima pu slip inkontinenz anthrazit, pflegeoverall, pvc slip, pvc höschen, pvc unterwäsche, pflegekleidung, overall, inkontinenz, pflege, altenpflege, pflegebedarf, inkontinenzbedarf, schlupfform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.